Ideal - LanTek III-CAT6A PLA Replacem - 80 304 19
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Lan Tek III
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
783250775088
Elnummer
8030419
Leverandørens varenummer
80 304 19
Typebeskrivelse
8030419
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A


