Ideal - LanTek III-CAT6A RJ45 Permanent Link Adapter (Single) - 8024492

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Modell / utførelse - LAN-funksjonstester

  • Type indikering - Analog

  • Tilleggsenhet - Ja

  • Målehode inkludert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0783250770526

Elnummer

8024492

Leverandørens varenummer

8024492

Typebeskrivelse

8024492

Egnet for:

Andre

Modell / utførelse:

LAN-funksjonstester

Type indikering:

Analog

Tilleggsenhet:

Ja

Målehode inkludert:

Ja

Med PC-/printergrensesnitt:

nei

Datalogger:

nei

Egnet for nettverksprotokollmåling:

Ja

LanTek III-CAT6A RJ45 Permanent Link Adapter (Single)