Ideal - Remote modul 2-12 for Navitek/Signaltek II - 8062550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445471362
Elnummer
8062550
Leverandørens varenummer
8062550
Typebeskrivelse
8062550
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Remote modul sett 2 til 12 for Navitek/Signaltek II. produkt info er p/s.


