Utgått

Ifö Electric - Bunnskrue Dll 2A 500V - 177202

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ifö Electric - Bunnskrue Dll 2A 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - DII

  • Merkestrøm - 2 A

  • Fargekode - Rosa

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7312901772027

Elnummer

1626202

Leverandørens varenummer

177202

Typebeskrivelse

1626202

DIN-størrelse:

DII

Merkestrøm:

2 A

Fargekode:

Rosa

Bunnskrue i keramikk for D-sikringer. Ifö Electrics bunnskruer er produsert i beste elektroteknikk porselen med patentert festing av gjengeinnsats.