Ifö Electric - Bunnskrue Dll 4A 500V - 177204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 4 A
Fargekode - Brun
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7312901772041
Elnummer
1626204
Leverandørens varenummer
177204
Typebeskrivelse
1626204
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
4 A
Fargekode:
Brun
Bunnskrue i keramikk for D-sikringer. Ifö Electrics bunnskruer er produsert i beste elektroteknikk porselen med patentert festing av gjengeinnsats.
ProduktbladPDF