Ifö Electric - Bunnskrue Dll 6A 500V - 177206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 6 A
Fargekode - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7312901772065
Elnummer
1626206
Leverandørens varenummer
177206
Typebeskrivelse
1626206
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
6 A
Fargekode:
Grønn
Bunnskrue i keramikk for D-sikringer. Ifö Electrics bunnskruer er produsert i beste elektroteknikk porselen med patentert festing av gjengeinnsats.
ProduktbladPDF