Ifö Electric - Bunnskrue Dlll 35A 500V - 177335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 35 A
Fargekode - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7312901773352
Elnummer
1626235
Leverandørens varenummer
177335
Typebeskrivelse
1626235
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
35 A
Fargekode:
Svart
Bunnskrue i keramikk for D-sikringer. Ifö Electrics bunnskruer er produsert i beste elektroteknikk porselen med patentert festing av gjengeinnsats.
ProduktbladPDF


