Ifö Electric - Diazed sikringsp. kvikk 63A - 472363
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Kobber
Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)
Emballasje og betingelser
5 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7312904723637
Elnummer
1621563
Leverandørens varenummer
472363
Typebeskrivelse
1621563
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Kobber
Driftskategori:
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Ifö Eco hurtig 500V er en miljøvennlig D-sikring for ledningsbeskyttelse fri for bly og kadmium. Sikringen har høy bruddevne, utmerket selektivitet og optimaliserte smelteegenskaper. Porselenshuset gir høy termiskt støtmotstand og optimal termisk ledningsevne. Kontaktene er av kobber eller kobberlegering som gir høy ledningsevne og lav kontaktmotstand.
ProduktbladPDF


