IKN AS - BRYTER PLINT 10PAR LSA PROFIL HVIT. 6089112148 - 6901141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024672212284
Elnummer
6901141
Leverandørens varenummer
6901141
Typebeskrivelse
6901141
10 par bryteplint PROFIL
Har interne forbindelsen mellom kabelsiden og krysskoplingside av plinten.
Ved å sette inn bryteplugg blir forbindelsen mellom kabel- og krysskoblingssiden brutt, eller du kan bruke testplugger eller ledninger for å prøve å måle, teste, eller koble signalene.
Denne modulen kan også kobles til overspenningsvern.
Farge hvit
Fleksibel ledning: 7x0, 12 -> 0,32 mm (AWG 28-20)
Solid ledning: 0,4 -> 0,8 mm (AWG 26-22)
to ledere kan føres inn i samme kniv, forutsatt at de har samme diameter
Monteres på ramme eller rør med diameter 12mm ¬ sokkel høyde 22,5 mm
Re terminerende maksimalt 50 ganger
Wire føringene i hver ende av modulen med plass til ca 10 par (dim 0,9 mm)
Har interne forbindelsen mellom kabelsiden og krysskoplingside av plinten.
Ved å sette inn bryteplugg blir forbindelsen mellom kabel- og krysskoblingssiden brutt, eller du kan bruke testplugger eller ledninger for å prøve å måle, teste, eller koble signalene.
Denne modulen kan også kobles til overspenningsvern.
Farge hvit
Fleksibel ledning: 7x0, 12 -> 0,32 mm (AWG 28-20)
Solid ledning: 0,4 -> 0,8 mm (AWG 26-22)
to ledere kan føres inn i samme kniv, forutsatt at de har samme diameter
Monteres på ramme eller rør med diameter 12mm ¬ sokkel høyde 22,5 mm
Re terminerende maksimalt 50 ganger
Wire føringene i hver ende av modulen med plass til ca 10 par (dim 0,9 mm)


