IKN AS - Fiberkabel 12fib MM LC-LC 20m - 1005770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 12
Rørtype - Halvfast entrådet leder
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM 3
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026451415
Elnummer
1005770
Leverandørens varenummer
1005770
Typebeskrivelse
1005770
Antall fibre:
12
Rørtype:
Halvfast entrådet leder
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM 3
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
48 mm
Forlegging i jord:
Ja
Innblåsbar:
nei


