IKN AS - Kabel CuTen UTP 4par LSZH Blå Kabel CuTen UTP 4par LSZH Blå - 10 045 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,259 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Vridning - Andre
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6651560081592
Elnummer
1004530
Leverandørens varenummer
10 045 30
Typebeskrivelse
1004530
Nominelt ledertverrsnitt:
0,259 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Vridning:
Andre
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,573 mm
Antall snodde elementer:
4
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Polypropylen
Farge på ytre kappe:
Blå
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
56 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
56 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
28 mm
Kategori:
6 A
NVP verdi:
67 %
UV-bestandig:
nei