IKN AS - Kabel Fiber 12x9/125 OS1 LSZH - 10 045 72
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 12
Rørtype - Halvfast entrådet leder
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Kategori - OS2
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7055530045628
Elnummer
1004572
Leverandørens varenummer
10 045 72
Typebeskrivelse
1004572
Antall fibre:
12
Rørtype:
Halvfast entrådet leder
Fibertype:
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Kategori:
OS2
Med strekkavlastning:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
UV-bestandig:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
48 mm
Forlegging i jord:
Ja
Innblåsbar:
nei


