IKN AS - Kabel Fiber 8x50/125 OM2 LSZH - 10 045 61

KopierKopier
IKN AS - Kabel Fiber 8x50/125 OM2 LSZH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 8

  • Rørtype - Halvfast entrådet leder

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Kategori - OM 3

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090026451569

Elnummer

1004561

Leverandørens varenummer

10 045 61

Typebeskrivelse

1004561

Antall fibre:

8

Rørtype:

Halvfast entrådet leder

Fibertype:

Multimode 50/125

Kategori:

OM 3

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

48 mm

Forlegging i jord:

Ja

Innblåsbar:

nei

Kabel Fiber 8x50/125 OM3 LSZH sort kappe for bruk både inne og ute. Fast kleding