IKN AS - Koblingsboks tom for 4 module - 6993541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Utenpåliggende - Ja
Innfelt montasje - nei
Kanalinstalasjon - nei
Gulvboks/montert under gulv - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026458612
Elnummer
6993541
Leverandørens varenummer
6993541
Typebeskrivelse
6993541
Type feste:
Skrus
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Modular:
Ja
Antall modulspor:
4
Farge:
Hvit
Koblingsboks tom for 4 moduler 120x235x30. Polarhvit