IKN AS - LSA PLUSS KOPLINGSVERKTØY 6417205501 (602821) - 6901071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for BNC-plugg - nei
Egnet for F-Kompressions-plugg - nei
Egnet for D-Sub-plugg - nei
Egnet for F-plugg - nei
Egnet for LSA-Plus - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024672031632
Elnummer
6901071
Leverandørens varenummer
6901071
Typebeskrivelse
6901071
Egnet for BNC-plugg:
nei
Egnet for F-Kompressions-plugg:
nei
Egnet for D-Sub-plugg:
nei
Egnet for F-plugg:
nei
Egnet for LSA-Plus:
Ja
Egnet for RJ-plugg:
nei
Egnet for Svakstrømstilkobling:
nei
Egnet for ST-plugg:
nei
Egnet for SC-plugg:
nei
Egnet for SMA-plugg:
nei
Egnet for LC-plugg:
nei
Egnet for MT-RJ-plugg:
nei
◦ Passer alle LSA typer
◦ Terminerer og kutter overskytende ledning i en arbeidsopperasjon
◦ Kuttefunksjonen kan frakoples
◦ Innebygget mekanisme som hindrer kutting av overskytende ledning før ledningen er riktig terminert i knivkontakten
◦ Innebygget saks, skrutrekkerblad, krok, sensor og verktøysperre
◦ For lederdiameter fra 0,4 til 0,8mm med isolasjonsdiameter fra 0,7 til 2,5mm
◦ Beregnet levetid: 200.000 termineringer med 0,4mm tråd, 100.000 termineringer med 0,6mm tråd og 50.000 termineringer med 0,8mm tråd


