IKN AS - Patchepanel 19" Kat6 24xUTP komplett levert med kontakter, 1He - 6993245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024672187032
Elnummer
6993245
Leverandørens varenummer
6993245
Typebeskrivelse
6993245
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
LSA
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
19" innfelling
Patchepanel 19" komplett levert med 24xkat6 uskjermede keystone kontakter (el nr. 69 926 25), 1He
Panelet er sort med gode merkingsmuliheter. Kontaktene termineres med bruk av termineringsverktøy el.nr. 69 921 00
Panelet er sort med gode merkingsmuliheter. Kontaktene termineres med bruk av termineringsverktøy el.nr. 69 921 00


