IKN AS - Skap 19 43 He B80xD80xH210 - 6996250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 2
Antall høydeenheter - 42
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055532808009
Elnummer
6996250
Leverandørens varenummer
6996250
Typebeskrivelse
6996250
19 tommers nivå:
Foran og bak
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
2
Antall høydeenheter:
42
Type ventilasjon:
Passiv
Bredde:
800 mm
Høyde:
2100 mm
Dybde:
800 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9004
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Mulighet for kabelinnføring i både topp og bunn. Topp platen er har dessuten god mulighet for utlufting.
Låsbar mørk glassdør forran, platedør bak. Avtagbare sideplater med mulighet for insetting av systemlås.
Leveres ferdig montert med både hjul og gummiføtter. Kan altså trilles på plass, og fikseres ved å skru ned gummiføttene.
Totalt sett et veldig pent, solid og praktisk skap for både patching og elektronikk.


