IKN AS - Skilleplint 10par PROFIL mrk - 6901154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024672212277
Elnummer
6901154
Leverandørens varenummer
6901154
Typebeskrivelse
6901154
Mangler innvendig forbindelse mellom kabelsiden og krysskoblingssiden av plinten. Kontakten i midten kan betjenes slik at forbindelsen åpnes, eller man kan bruke pluggfeltsnorer eller prøvesnorer for å måle, teste eller koble om signaler. Skilleplinten kan også tilkobles overspenningsvern.
◦ Farge brun
◦ Fleksibel leder: 7x0,12->0,32 mm (AWG 28-20)
◦ Solid leder: 0,4 ->0,8 mm (AWG 26-22)
◦ 2 ledere kan terminers i samme kniv forutsatt at de har samme diameter
◦ Monteres på ramme eller rør med diam 12mm
◦ Plintens høyde 22,5 mm
◦ Reterminering maksimalt 50 ganger
◦ Trådføringsbøyler i hver ende av plinten med plass til ca 10 trådpar (dim 0,9 mm)
◦ Farge brun
◦ Fleksibel leder: 7x0,12->0,32 mm (AWG 28-20)
◦ Solid leder: 0,4 ->0,8 mm (AWG 26-22)
◦ 2 ledere kan terminers i samme kniv forutsatt at de har samme diameter
◦ Monteres på ramme eller rør med diam 12mm
◦ Plintens høyde 22,5 mm
◦ Reterminering maksimalt 50 ganger
◦ Trådføringsbøyler i hver ende av plinten med plass til ca 10 trådpar (dim 0,9 mm)


