IKN AS - Veggskap 19 6He Glassdør B Veggskap 19 6He Glassdør B - 6996275
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055534065004
Elnummer
6996275
Leverandørens varenummer
6996275
Typebeskrivelse
6996275
19 tommers nivå:
Foran
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
6
Type ventilasjon:
Passiv
Bredde:
450 mm
Høyde:
370 mm
Dybde:
450 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9004
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


