IKN AS - Vegguttak Kat6 KM8 1xRJ45 UTP - 6993296

KopierKopier
IKN AS - Vegguttak Kat6 KM8 1xRJ45 UTP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - RJ45 8 (4)

  • Kategori - 6

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Skrå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7055539932967

Elnummer

6993296

Leverandørens varenummer

6993296

Typebeskrivelse

6993296

Type kontakt:

RJ45 8 (4)

Kategori:

6

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Skrå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

Ja

Type feste:

Skrus

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Med plugger/koblinger:

Ja

Egnet for antall plugger/koblinger:

1

Tilkoblingstype:

Andre

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Egnet for design:

Ja

Separat kabelavlastning:

nei

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Uten

Med støvdeksel:

nei

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

nei

Antall vannkraner:

Ja

Vegguttak Kat6 1xRJ45 UTP . Uttaket kommer komplett med en hvit keystone kat6 kontakt (el.nr. 69 926 25). En må bruke termineringsverktøy med el.nr 69 921 00