Imperial Blades - 35mm Starlock Pres.Wood 1pk - IBSL220-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sage
Form - Andre
Sagblad model (utførsel) - Andre
Sage/skjæredybde - 41 mm
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
819846015273
Elnummer
8877080
Leverandørens varenummer
IBSL220-1
Typebeskrivelse
8877080
Bruksområde:
Sage
Form:
Andre
Sagblad model (utførsel):
Andre
Sage/skjæredybde:
41 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
35mm Høyhastighets blad med starlock innfesting, spesielt for presisjonskutting i treverk. Passer til Makita, Fein Multimaster, Bosch, Milwaukee, Dremel, Ridgid og Skill.


