Utgått

Imperial Blades - 35mm Starlock Wood/Nail 3pk - IBSL300-3

KopierKopier
Imperial Blades - 35mm Starlock Wood/Nail 3pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Sage

  • Form - Andre

  • Sagblad model (utførsel) - Andre

  • Sage/skjæredybde - 41 mm

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

819846015259

Elnummer

8877084

Leverandørens varenummer

IBSL300-3

Typebeskrivelse

8877084

Bruksområde:

Sage

Form:

Andre

Sagblad model (utførsel):

Andre

Sage/skjæredybde:

41 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

35mm Høyhastighets blad med starlock innfesting, spesielt for kutting i treverk med spiker. Passer til Makita, Fein Multimaster, Bosch, Milwaukee, Dremel, Ridgid og Skill.