Imperial Blades - 6TPI 30cm DEMOLITION BIM 5pk - IBD1206-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sage
Form - Andre
Sagblad model (utførsel) - Andre
Sage/skjæredybde - 41 mm
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
819846011541
Elnummer
8879679
Leverandørens varenummer
IBD1206-5
Typebeskrivelse
8879679
Bruksområde:
Sage
Form:
Andre
Sagblad model (utførsel):
Andre
Sage/skjæredybde:
41 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Bajonettsagblad 30cm, kraftigere blad, beregnet for riving. For kutting i treverk med spiker


