Imperial Blades - 80 Grit Tri Sand Paper 5pk - IBOTSPH80-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Slipe
Form - Trekantet
Sagblad model (utførsel) - Andre
Lengde på sagblad - 0 mm
Med fortanning - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
819846010629
Elnummer
8877066
Leverandørens varenummer
IBOTSPH80-5
Typebeskrivelse
8877066
Bruksområde:
Slipe
Form:
Trekantet
Sagblad model (utførsel):
Andre
Lengde på sagblad:
0 mm
Med fortanning:
0 mm
Sage/skjæredybde:
0 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja


