Imperial Blades - Starlock Segmented Wood/Nail 1 pk - IBSL410-1

KopierKopier
Imperial Blades - Starlock Segmented Wood/Nail 1 pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Sage

  • Form - Andre

  • Sagblad model (utførsel) - Andre

  • Sage/skjæredybde - 41 mm

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

819846015396

Elnummer

8877095

Leverandørens varenummer

IBSL410-1

Typebeskrivelse

8877095

Bruksområde:

Sage

Form:

Andre

Sagblad model (utførsel):

Andre

Sage/skjæredybde:

41 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

86mm Høyhastighets blad med starlock innfesting, spesielt for kutting i treverk med spiker. Passer til Makita, Fein Multimaster, Bosch, Milwaukee, Dremel, Ridgid og Skill.