Utgått

Imperial Blades - STORM Variety 15pk Case - IBOATV-15

KopierKopier
Imperial Blades - STORM Variety 15pk Case

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Sage

  • Form - Andre

  • Sagblad model (utførsel) - Andre

  • Sage/skjæredybde - 41 mm

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

819846010872

Elnummer

8877046

Leverandørens varenummer

IBOATV-15

Typebeskrivelse

8877046

Bruksområde:

Sage

Form:

Andre

Sagblad model (utførsel):

Andre

Sage/skjæredybde:

41 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

15-pk Titanium belagte, Bi-Metal blader, inneholder 3stk el.nr 8876012, 6stk el.nr 8877039, 3stk el.nr 8876014 og 3stk el.nr 8877042. Leveres i praktisk koffert. Passer til Makita, Fein Multimaster, Bosch, Milwaukee, Dremel, Ridgid og Skill. 18 tenner per tomme et blad du kan kutte det meste fra treverk til syrefaste-skruer.