Industriplast - 1-L DL FIBERK. RØR 32MM 2225M - 322032x2,9OR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
26,2 mmAntall glassfiberrør:
26,2Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 26,2 mm
Antall glassfiberrør - 26,2
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358283454
Elnummer
2800714
Leverandørens varenummer
322032x2,9OR
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 1x32MM
Indre diameter:
26,2 mm
Antall glassfiberrør:
26,2
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
32 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE DL 1-løp fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig veggtykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft. Leveres på engangstrommel. Oransje farge.


