Industriplast - 1-L DL FIBERK. RØR 25MM 750M - 322025x2,3OR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
20,4 mmAntall glassfiberrør:
20,4Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 20,4 mm
Antall glassfiberrør - 20,4
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358283416
Elnummer
2800710
Leverandørens varenummer
322025x2,3OR
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 1x25MM
Indre diameter:
20,4 mm
Antall glassfiberrør:
20,4
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
25 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE DL 1-løp fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig godstykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft. Leveres på engangstrommel. Oransje farge.