Industriplast - 1-L DL FIBERK. RØR 32MM 2225M - 322032x2,9BL

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

26,2 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20,4 mm
Se tilgjengelige varianter32,6 mm
Se tilgjengelige varianter36 mm
Se tilgjengelige varianter40,8 mm

Antall glassfiberrør:

26,2
Se tilgjengelige varianter16
Se tilgjengelige varianter20,4
Se tilgjengelige varianter32,6
Se tilgjengelige varianter36
Se tilgjengelige varianter40,8

Farge på ytre kappe:

Blå

Ytre diameter:

32 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 26,2 mm

  • Antall glassfiberrør - 26,2

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Blå

  • Ytre diameter - 32 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7052358283478

Elnummer

2800716

Leverandørens varenummer

322032x2,9BL

Typebeskrivelse

DL FIBERKABELRØR 1x32MM

Indre diameter:

26,2 mm

Antall glassfiberrør:

26,2

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Blå

Ytre diameter:

32 mm

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

PE DL 1-løp fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig veggtykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft. Leveres på engangstrommel. Blå farge.