Industriplast - 2-L SUB FIBERK. RØR 40MM 750M - 322040SUB2YE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 36 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Gul
Ytre diameter - 40 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358283713
Elnummer
2800743
Leverandørens varenummer
322040SUB2YE
Typebeskrivelse
SUB FIBERKABELRØR 2x40MM
Indre diameter:
36 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Gul
Ytre diameter:
40 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE SUB 2-løps fiberkabelrør med tynnere veggtykkelse for inntrekking i eksisterende kabelrør. Leveres på engangstrommel. Gul farge.