Industriplast - 2-L SUB FIBERK. RØR 40MM 750M - 322040SUB2OR

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20,4 mm
Se tilgjengelige varianter26,2 mm
Se tilgjengelige varianter40,8 mm

Farge på ytre kappe:

Ytre diameter:

Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 36 mm

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Ytre diameter - 40 mm

  • Metallfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7052358283720

Elnummer

2800744

Leverandørens varenummer

322040SUB2OR

Typebeskrivelse

SUB FIBERKABELRØR 2x40MM

Indre diameter:

36 mm

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Oransje

Ytre diameter:

40 mm

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

PE SUB 2-løps fiberkabelrør med tynnere veggtykkelse for inntrekking i eksisterende kabelrør. Leveres på engangstrommel. Oransje farge.