Industriplast - 20-200 CONTUBE - 552801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PE (Polyetylen)
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 15 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
200 MTR
Skaffevare
Produktserie
Contube innstøpningsrør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7033735528016
Elnummer
1214278
Leverandørens varenummer
552801
Typebeskrivelse
1214278
Materiale:
PE (Polyetylen)
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
15 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-50...80 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei