Utgått

Industriplast - Avfasingsverktøy 32-63 mm - 70009363

KopierKopier
Industriplast - Avfasingsverktøy 32-63 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Skjærediameter - 32...63 mm

  • Manuell drift - Ja

  • Egnet for kunststoff - Ja

  • Egnet for stål - nei

  • Lengde - 115 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459265197

Elnummer

2835959

Leverandørens varenummer

70009363

Typebeskrivelse

2835959

Skjærediameter:

32...63 mm

Manuell drift:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for stål:

nei

Lengde:

115 mm

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for aluminium:

nei

Egnet for kobber:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Avfasingsverktøy for fiberkabelrør 32-63 mm.