Industriplast - Bend 160 mm, 30°, R=600 mm - 340916306R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
148,4 mmYtre diameter:
160 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 148,4 mm
Ytre diameter - 160 mm
Bøyevinkel - 30 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, glatte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052353409316
Elnummer
2800702
Leverandørens varenummer
340916306R
Typebeskrivelse
PP KABELBEND
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
148,4 mm
Ytre diameter:
160 mm
Bøyevinkel:
30 °
Materialkvalitet:
Polyolefin
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Farge innvendig:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Innvendig radius:
600 mm
Halogenfri:
nei


