Industriplast - CONTUBE 20 MM INNSTØPINGSRØR - 3208020025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyolefin
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 15 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
200 MTR
Skaffevare
Produktserie
Plastrør glatte PEH
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052353208025
Elnummer
2800901
Leverandørens varenummer
3208020025
Typebeskrivelse
CONTUBE
Materiale:
Polyolefin
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
15 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
nei
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
nei
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
nei
Hul vegg:
nei
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
Ja
Lavfriksjons innerskikt:
nei