Industriplast - DL Fiberkabelrør, ytre diameter 40mm, indre diameter 32,6mm, gods 3,7mm, 500 meter, oransje - 3220-40-3LOR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 32,6 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 40 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358283775
Elnummer
2800748
Leverandørens varenummer
3220-40-3LOR
Typebeskrivelse
DL FIBERKABELRØR 3x40MM
Indre diameter:
32,6 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
40 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE DL 3-løps fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig veggtykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft. Leveres på engangstrommel. Oransje farge.