Utgått

Industriplast - DL microrør, 8/4,4 mm - 1000 m, orange, på trommel - 70009945

KopierKopier
Industriplast - DL microrør, 8/4,4 mm - 1000 m, orange, på trommel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 4,4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1000 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459274090

Elnummer

2836160

Leverandørens varenummer

70009945

Typebeskrivelse

2836160

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

4,4 mm

Ytre diameter:

8 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

PE DL Mikrorør. Rør velegnet for maskinell fremføring av micro- og minikabel. For direkte forlegging i bakken. Produsert med innvendig antifriksjonsbelegg.