Industriplast - DV KORR. RØR 125MM M/TRÅD 50M - 3222125-KG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
108 mmYtre diameter:
125 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 108 mm
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, korrugerte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358285106
Elnummer
2800928
Leverandørens varenummer
3222125-KG
Typebeskrivelse
RESIRKULERT DV KORRUGERT RØR
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
108 mm
Ytre diameter:
125 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Rød