Industriplast - JET GLIDE DL MIKRORØR 10/14MM - 39201420AF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
10 mmAntall glassfiberrør:
10Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Antall glassfiberrør - 10
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Jet Glide
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358283362
Elnummer
2800787
Leverandørens varenummer
39201420AF
Typebeskrivelse
DL MIKROFIBERRØR
Indre diameter:
10 mm
Antall glassfiberrør:
10
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
14 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Ekstrudert rør med innvendige riller, som sørger for lav friksjon. Spesielt godt egnet for blåsing av fiberkabel. Røret kan legges direkte i bakken. Produseres med oransje farge til lager, men kan også bestilles i andre farger.


