Industriplast - JET GLIDE DL MIKRORØR 16/12MM - 39201620AF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
12 mmAntall glassfiberrør:
12Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 12 mm
Antall glassfiberrør - 12
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Jet Glide
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358283386
Elnummer
2800708
Leverandørens varenummer
39201620AF
Typebeskrivelse
DL MIKROFIBERRØR
Indre diameter:
12 mm
Antall glassfiberrør:
12
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
16 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Ekstrudert rør med innvendige riller, som sørger for lav friksjon. Spesielt godt egnet for blåsing av fiberkabel. Røret kan legges direkte i bakken. Produseres med oransje farge til lager, men kan også bestilles i andre farger.