Industriplast - JET GLIDE DL MIKRORØR 8/4,4MM - 392008DLAF

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

4,4 mm
Se tilgjengelige varianter3,5 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm

Antall fiberoptiske rør:

4,4
Se tilgjengelige varianter3,5
Se tilgjengelige varianter6
Se tilgjengelige varianter10

Ytre diameter:

8 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 4,4 mm

  • Antall fiberoptiske rør - 4,4

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Ytre diameter - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052358283331

Elnummer

2800847

Leverandørens varenummer

392008DLAF

Typebeskrivelse

DL MIKROFIBERRØR

Indre diameter:

4,4 mm

Antall fiberoptiske rør:

4,4

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Oransje

Ytre diameter:

8 mm

Egnet for:

Utvendig

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Ekstrudert rør med innvendige riller, som sørger for lav friksjon. Spesielt godt egnet for blåsing av fiberkabel. Røret kan legges direkte i bakken. Leveres på engangstrommel, 500 meter. Produseres med oransje farge til lager, men kan også bestilles i andre farger.