Industriplast - PP Kabelrør 110 mm, SN16, gods 5,7 mm, 6 m glatte - 3620-110-D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
98,6 mmYtre diameter:
110 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 98,6 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, glatte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052353620070
Elnummer
2800651
Leverandørens varenummer
3620-110-D
Typebeskrivelse
PP KABELRØR
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
98,6 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Rød