Industriplast - PP Kabelrør (SN8), ytre diameter 110mm, indre diameter 102,4mm, gods 3,8mm, 6 meter glatte - 3620-110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 102,4 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7052353620032
Elnummer
2800643
Leverandørens varenummer
3620-110
Typebeskrivelse
Kabelvern rør, glatte
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
102,4 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Farge innvendig:
Rød
Ytre diameter:
110 mm
Kabelrør