Industriplast - PP Kabelrør 125 mm, SN16, gods 6,5 mm, 6 m glatte - 3620-125-D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
112 mmYtre diameter:
125 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 112 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, glatte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052353620087
Elnummer
2800652
Leverandørens varenummer
3620-125-D
Typebeskrivelse
PP KABELRØR
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
112 mm
Ytre diameter:
125 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Rød