Industriplast - PP Kabelrør 75 mm, SN16, gods 4,0 mm, 6 m glatte - 3620-75-D

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Rød

Indre diameter:

67 mm
Se tilgjengelige varianter104,2 mm
Se tilgjengelige varianter115,8 mm
Se tilgjengelige varianter118,4 mm
Se tilgjengelige varianter151,6 mm
Se tilgjengelige varianter46,2 mm

Ytre diameter:

75 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm

Farge innvendig:

Rød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 67 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7052353620063

Elnummer

2800650

Leverandørens varenummer

3620-75-D

Typebeskrivelse

PP KABELRØR

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

67 mm

Ytre diameter:

75 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Farge innvendig:

Rød

Kraftige kabelrør med spesielt høy veggtykkelse, SN16. Benyttes ved høyere krav til ledningssonen, som for eksempel leggedybde, grunnforhold, omfyllingsmasse, trafikklast etc.