Industriplast - PP Kabelrør 75 mm, SN8, gods 2,8 mm, 6 m glatte - 3620-75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
69,4 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 69,4 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Lagervare
Produktserie
Kabelvern rør, glatte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052353620025
Elnummer
2800641
Leverandørens varenummer
3620-75
Typebeskrivelse
PP KABELRØR
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
69,4 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Farge innvendig:
Rød
Ytre diameter:
75 mm