Industriplast - PP KABELRØR 75MM SN8 6M GRØNN - 3620-75GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Grønn
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 69,4 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358283164
Elnummer
2800649
Leverandørens varenummer
3620-75GR
Typebeskrivelse
PP KABELRØR
Materiale:
Plast
Farge:
Grønn
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
69,4 mm
Ytre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Grønn
Kabelrør med standard ringstivhet, SN8. Rørene testes i henhold til krav i standard prNS 2967. Tilfredsstiller krav til direkte forlegning i jord/grus/sand masser.


