Industriplast - PP Kabelrør (SN8), ytre diameter 160mm, indre diameter 148,4mm, gods 5,8mm, 6 meter glatte - 3620-160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 148,4 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052353620056
Elnummer
2800645
Leverandørens varenummer
3620-160
Typebeskrivelse
Kabelvern rør, glatte
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
148,4 mm
Ytre diameter:
160 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Rød
Kabelrør


