Industriplast - Rørkutter for Fiberkabelrør, max 40 mm - 70009364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørdiameter - 8...40 mm
Egnet for kobber - nei
Egnet for stål - nei
Egnet for kunststoff - Ja
Lengde - 195 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459265203
Elnummer
2835957
Leverandørens varenummer
70009364
Typebeskrivelse
2835957
Rørdiameter:
8...40 mm
Egnet for kobber:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Lengde:
195 mm
Egnet for aluminium:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Rørkutter for fiberkabelrør 8 mm - 40 mm.