Industriplast - REDUKSJONSMUFFE 20/16 FIBERRØR - 3280-2016-R-TRANS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Overgang (Redus):
JaUtvendig rørdiameter anslutning 1:
20 mmUtvendig rørdiameter tilkobling 2:
19 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kobling
Overgang (Redus) - Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 20 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358285489
Elnummer
2800611
Leverandørens varenummer
3280-2016-R-TRANS
Typebeskrivelse
DL REDUKSJONSMUFFE FIBERRØR
Modell / utførelse:
Kobling
Overgang (Redus):
Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
20 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
19 mm


